Motion
04849 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 950 TRANSPARENTE 1/2"X60YD  5.0 MIL

3M
04849 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 1/2"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 950, transparente, 1/2 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03162423
No. Fabricante 04849 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 1/2"X60YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04849 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 1/2"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 950, transparente, 1/2 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03162423
No. Fabricante 04849 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 1/2"X60YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.005 pulg.
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    75 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200048494
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • UPC_NO
    00021200048494

Descripción general

Descripción del fabricante
04849 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 950 TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de transferencia adhesiva de 5.0 mil. Revestimiento de papel kraft densificado de 60 lb. Para una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300 . Aprobado por UL. Cumple con la especificación MIL-P-19834B del gobierno de EE. UU., enmienda 1.
  • Buena resistencia a los rayos UV. Buena resistencia química. Ideal para materiales de alta energía superficial (HSE) y baja energía superficial (LSE).
  • Se utiliza como cinta de transferencia de uso general para una variedad de aplicaciones delgadas de alta adherencia. Ideal para una amplia variedad de materiales similares y diferentes donde se desea un adhesivo agresivo con alta adhesión inicial. Empalme de película, láminas, tejidos. Espumas laminadas, fotos, telas, placas de identificación de metal o plástico.
  • Versión más gruesa de 927
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
Los clientes también compraron