Motion
05163 CINTA DE POLIETILENO 483 BLANCA 1"X36YD  5.3 MIL

3M
05163 POLYETHYLENE TAPE 483 WHITE 1"X36YD 5.3 MIL

3M™ Cinta de polietileno 483, blanca, 1 pulg. x 36 yardas, 5.0 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162469
No. Fabricante 05163 POLYETHYLENE TAPE 483 WHITE 1"X36YD 5.3 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05163 POLYETHYLENE TAPE 483 WHITE 1"X36YD 5.3 MIL

3M™ Cinta de polietileno 483, blanca, 1 pulg. x 36 yardas, 5.0 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162469
No. Fabricante 05163 POLYETHYLENE TAPE 483 WHITE 1"X36YD 5.3 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    10 pulg.
  • Grosor
    5 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    12 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    300 %
  • Número de stock del fabricante
    7000048439
  • Número de Upc del fabricante
    00021200051630
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +200 °F
  • UPC_NO
    00021200051630

Descripción general

Descripción del fabricante
05163 CINTA DE POLIETILENO 483
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte extremadamente flexible permite que la cinta se estire y se adapte a superficies texturizadas e irregulares
  • El soporte de polietileno tiene una baja tasa de transmisión de vapor de agua y proporciona una buena resistencia al disolvente y al álcali
  • El adhesivo de goma se adhiere bien y se retira limpiamente de la mayoría de las superficies
  • La cinta permanece adherida y flexible a temperaturas tan bajas como -20°F
  • Los colores vivos y el reverso suave proporcionan un aspecto brillante excelente
  • La cinta negra tiene una excelente resistencia a los rayos UV y se puede utilizar en exteriores hasta 12 meses