Motion
05742 CINTA DE PELÍCULA DE NAILON DE ALTA TEMPERATURA 855 BLANCO 1"X72YD  3.2 MIL

3M
05742 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 1"X72YD 3.2 MIL

Cinta de película - Longitud: 72 yardas, Ancho: 1 pulg., Grosor: 3.2 mil, Blanco
Artículo MI #03162506
No. Fabricante 05742 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 1"X72YD 3.2 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05742 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 1"X72YD 3.2 MIL

Cinta de película - Longitud: 72 yardas, Ancho: 1 pulg., Grosor: 3.2 mil, Blanco
Artículo MI #03162506
No. Fabricante 05742 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 1"X72YD 3.2 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    31 pulg.
  • Grosor
    3.2 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    470 %
  • Número de stock del fabricante
    7000001505
  • Número de Upc del fabricante
    00021200057427
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    204 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +60 a +400 °F
  • UPC_NO
    00021200057427

Descripción general

Descripción del fabricante
05742 CINTA DE PELÍCULA DE NAILON DE ALTA TEMPERATURA 855
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente para aplicaciones de alta temperatura que necesitan un adhesivo sin silicona
  • Adhesivo de goma diseñado para eliminarse limpiamente después de ciclos cortos de horneado a alta temperatura 400°F (204°C)
  • El resistente soporte de nailon añade resistencia a la temperatura
  • Las propiedades de alargamiento permiten un enmascaramiento eficaz y una eliminación más rápida
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
Los clientes también compraron