Motion
05866 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA ESCOCESA 924 TRANSPARENTE 0.75"X36YD  2.0 MIL

3M
05866 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.75"X36YD 2.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 924, transparente, 3/4 pulg. x 36 yd, 2 mil, 12 rollos por interior, 4 interiores por caja
Artículo MI #03162515
No. Fabricante 05866 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.75"X36YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05866 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.75"X36YD 2.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 924, transparente, 3/4 pulg. x 36 yd, 2 mil, 12 rollos por interior, 4 interiores por caja
Artículo MI #03162515
No. Fabricante 05866 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.75"X36YD 2.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.002 pulg.
  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    25 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200058660
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • UPC_NO
    00021200058660

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 05866 SCOTCH ATG
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una unión limpia y permanente a materiales ligeros
  • Ofrece una adhesión rápida y una excelente resistencia a los rayos UV
  • Se adhiere bien a superficies lisas y moderadamente texturizadas
  • Se adapta fácilmente a curvas y contornos
  • No deja suciedad, residuos ni olores
  • Ideal para usar en papel sin revestimiento y recubierto, cartón, plásticos flexibles, telas y más