Motion
07024 CINTA TRANSPARENTE HIGHLAND 5910 TRANSPARENTE 1"X2592"

3M
07024 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 1"X2592"

3M™ Cinta de embalaje de uso ligero de grado utilitario 5910 Alta conformidad transparente, 1 pulg. x 2592 pulg., 36 por caja, en cajas individuales
Artículo MI #03162596
No. Fabricante 07024 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 1"X2592"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07024 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 1"X2592"

3M™ Cinta de embalaje de uso ligero de grado utilitario 5910 Alta conformidad transparente, 1 pulg. x 2592 pulg., 36 por caja, en cajas individuales
Artículo MI #03162596
No. Fabricante 07024 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 1"X2592"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2592 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    18 pulg./lb
  • Grosor
    2 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Manual
  • Elongación en el descanso
    90 %
  • Número de stock del fabricante
    7010378962
  • Número de Upc del fabricante
    00021200070242
  • UPC_NO
    00021200070242

Descripción general

Descripción del fabricante
07024 CINTA TRANSPARENTE HIGHLAND 5910
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de película transparente de 0.051 mm ( 2 mil) utilizada para aplicaciones de embalaje generales
  • El material de soporte de polipropileno tiene un grosor de 1.2 mil (0.030 mm), es resistente a la humedad, a los productos químicos y a los rayos UV
  • Buen manejo, fácil de rasgar, alta claridad y envejecimiento prolongado
  • El material de soporte de polipropileno ofrece transparencia, conformabilidad y flexibilidad