Motion
14668 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4056 NEGRA 1/2"X36YD  1/16"

3M
14668 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4056 BLACK 1/2"X36YD 1/16"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4056, negra, 1/2 pulg. x 36 yardas, 62 mil., 18 rollos por caja
Artículo MI #03162713
No. Fabricante 14668 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4056 BLACK 1/2"X36YD 1/16"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14668 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4056 BLACK 1/2"X36YD 1/16"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4056, negra, 1/2 pulg. x 36 yardas, 62 mil., 18 rollos por caja
Artículo MI #03162713
No. Fabricante 14668 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4056 BLACK 1/2"X36YD 1/16"

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    62.5 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    62 mm
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    140 psi
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00021200146688
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +220 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200146688

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 14668
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Negro, celda abierta de 0.0625 pulg. (1.6 mm), soporte flexible de espuma de uretano
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Ideal para pegar, fijar y montar
  • La espuma amortigua y evita la vibración

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron