Motion
17294 CINTA DE TELA DE ALUMINIO/VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA 363 PLATA 1"X36YD  7.3 MIL

3M
17294 HIGH TEMP ALUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363 SILVER 1"X36YD 7.3 MIL

3M™ Cinta adhesiva de tela de aluminio de alta temperatura 363, plateada, 1 pulg. x 36 yd, 7.3 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162779
No. Fabricante 17294 HIGH TEMP ALUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363 SILVER 1"X36YD 7.3 MIL
Precio432.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17294 HIGH TEMP ALUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363 SILVER 1"X36YD 7.3 MIL

3M™ Cinta adhesiva de tela de aluminio de alta temperatura 363, plateada, 1 pulg. x 36 yd, 7.3 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162779
No. Fabricante 17294 HIGH TEMP ALUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363 SILVER 1"X36YD 7.3 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio432.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    135 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz-in
  • Material de apoyo
    Aluminio, paño de vidrio
  • Color
    Gris
  • Elongación en el descanso
    7 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200172946
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +600 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +600 °F
  • UPC_NO
    00021200172946

Descripción general

Descripción del fabricante
17294 PAÑO DE ALUMINIO/VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de papel de aluminio reforzada con tela de vidrio de alta resistencia a la tracción que ofrece resistencia a perforaciones, fracturas y desgarros
  • Funciona continuamente en un amplio rango de temperaturas de -65°F/-54°C a 600°F/316°C
  • Construcción ligera y flexible que se adapta fácilmente a superficies curvas o irregulares
  • El respaldo térmico conductor y reflectante ayuda con la protección contra el calor
  • El adhesivo de silicona sensible a la presión se adhiere a superficies difíciles, incluida la silicona