Motion
19325 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA DE DOBLE REVESTIMIENTO 7965MP TRANSPARENTE 24"X36"5.0 MIL

3M
19325 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7965MP CLEAR 24"X36"5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva de doble revestimiento 7965MP, transparente, 24 in x 36 in, 5 mil, 100 hojas por caja
Artículo MI #03162859
No. Fabricante 19325 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7965MP CLEAR 24"X36"5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19325 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7965MP CLEAR 24"X36"5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva de doble revestimiento 7965MP, transparente, 24 in x 36 in, 5 mil, 100 hojas por caja
Artículo MI #03162859
No. Fabricante 19325 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7965MP CLEAR 24"X36"5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    5.2 mil
  • Longitud
    36 pulg.
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    115 (aluminio) oz-in, 181 (acero inoxidable) oz-in, 65 (policarbonato) oz-in, 67 (acrílico) oz-in, 68 (ABS) oz-in, 69 (PVC) oz-in, 92 (vidrio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de stock del fabricante
    7000050062
  • Número de Upc del fabricante
    50021200193250
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +400 °F
  • UPC_NO
    50021200193250

Descripción general

Descripción del fabricante
19325 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DOBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta adhesiva nominal de 5 mil proporciona una resistencia excepcional al corte para metales y plásticos HSE
  • Proporciona una resistencia muy alta a los disolventes y la humedad
  • Revestimiento plano especial PCK para una mayor estabilidad dimensional en condiciones de almacenamiento, procesamiento, envío y aplicación de alta humedad
  • Los revestimientos planos de 4.2 mil y 6.2 mil PCK prácticamente eliminan el rizado, el pandeo y las ondulaciones
  • El adhesivo acrílico 200MP se considera el estándar de la industria para aplicaciones de unión industrial general y fijación gráfica
  • Ideal para aplicaciones de troquelado selectivo y troquelado de besos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"