Motion
23198 SUJETADOR SJ3518FR BUCLE DE RESISTENCIA A LA LLAMA BEIGE 3/4"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
23198 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BEIGE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo resistente a las llamas SJ3518FR, beige, 3/4 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03162925
No. Fabricante 23198 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BEIGE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
23198 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BEIGE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo resistente a las llamas SJ3518FR, beige, 3/4 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03162925
No. Fabricante 23198 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BEIGE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070578433
  • Número de Upc del fabricante
    00021200231988
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200231988

Descripción general

Descripción del fabricante
23198 SUJETADOR SJ3518FR BUCLE DE RESISTENCIA DE LLAMA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este sujetador resellable resistente a las llamas proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres para una gran flexibilidad de diseño y un ensamblaje rápido del producto
  • Adhesivo de caucho resistente a las llamas que ofrece una adherencia rápida, buena resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a las llamas
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
Los clientes también compraron