Motion
40441 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 468MP TRANSPARENTE 24"X120YD  5.0 MIL

3M
40441 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X120YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 468MP, transparente, 24 pulg. x 120 yardas, 5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03163886
No. Fabricante 40441 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X120YD 5.0 MIL
Precio2,454.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
40441 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X120YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 468MP, transparente, 24 pulg. x 120 yardas, 5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03163886
No. Fabricante 40441 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X120YD 5.0 MIL
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
Precio2,454.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    5.2 mil
  • Longitud
    120 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    115 (aluminio) oz-in, 181 (acero inoxidable) oz-in, 65 (policarbonato) oz-in, 67 (acrílico) oz-in, 68 (ABS) oz-in, 69 (PVC) oz-in, 92 (vidrio) oz-in
  • Color
    Borrar
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200404412
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +400 °F
  • UPC_NO
    00021200404412

Descripción general

Descripción del fabricante
40441 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 468MP TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.