Motion
65807 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3440 250 NEGRO 1/2"X50YD  0.16"(4.1 MM

3M
65807 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3440 250 BLACK 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3440, Negro, 1/2 pulg. x 50 yardas, Tipo 250, 4 por caja
Artículo MI #03165110
No. Fabricante 65807 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3440 250 BLACK 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM
Precio359.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
65807 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3440 250 BLACK 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM

3M™ Cierre resellable Dual Lock SJ3440, Negro, 1/2 pulg. x 50 yardas, Tipo 250, 4 por caja
Artículo MI #03165110
No. Fabricante 65807 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3440 250 BLACK 1/2"X50YD 0.16"(4.1 MM
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
Precio359.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00021200658075
  • UPC_NO
    00021200658075

Descripción general

Descripción del fabricante
65807 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (250 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 170, tipo 250 o tipo 400 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • Espalda no adhesiva para fijación con adhesivos líquidos, epoxi o termofusibles
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Presenta una buena resistencia a la temperatura de 220°F (104°C), aunque la resistencia a la temperatura puede cambiar según el adhesivo utilizado
  • Adecuado para uso en interiores o exteriores