Motion
CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 67996 TRANSPARENTE 8681 HS 4"X36YD

3M
67996 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 4"X36YD

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, Ancho: 4 pulgadas, Grosor: 0.014 pulgadas, Transparente
Artículo MI #03165258
No. Fabricante 67996 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 4"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67996 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 4"X36YD

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, Ancho: 4 pulgadas, Grosor: 0.014 pulgadas, Transparente
Artículo MI #03165258
No. Fabricante 67996 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 4"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    88.0
  • Grosor
    0.014 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz-in (pintura acrílica con esmalte), 55 oz-in (ABS), 72 oz-in (aluminio desnudo)
  • Material adhesivo
    Acrílico de alto cizallamiento
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    70006110517
  • Número de Upc del fabricante
    00021200679964
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200679964

Descripción general

Descripción del fabricante
67996 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8681
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good