Motion
69089 BANDERAS POST-IT 680-BE2 1"X1.719" AZULES, 2-PACK

3M
69089 POST-IT FLAGS 680-BE2 1"X1.719" BLUE 2-PACK

Banderas Post-it® 680-BE2, 1 pulg. x 1.7 pulg. (2.54 cm x 4.31 cm) Azules, paquete de 2
Artículo MI #03165296
No. Fabricante 69089 POST-IT FLAGS 680-BE2 1"X1.719" BLUE 2-PACK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69089 POST-IT FLAGS 680-BE2 1"X1.719" BLUE 2-PACK

Banderas Post-it® 680-BE2, 1 pulg. x 1.7 pulg. (2.54 cm x 4.31 cm) Azules, paquete de 2
Artículo MI #03165296
No. Fabricante 69089 POST-IT FLAGS 680-BE2 1"X1.719" BLUE 2-PACK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.71 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Tamaño de la pestaña
    25 mm
  • Peso
    0.058 lb

Detalles

  • 3M Número de stock heredado
    70071206026
  • Color
    Azul
  • Número de stock del fabricante
    7000052453
  • Número de Upc del fabricante
    00021200690891
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00021200690891

Descripción general

Descripción del fabricante
69089 BANDERAS POST-IT 680-BE2 1"X1.719"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Azul, 1 pulg. Amplio.
  • Encuéntralo rápido.
  • Las banderas facilitan marcar y resaltar información importante.
  • Ideal para marcar documentos sin escribirlos.
  • 50/Dispensador, 2 dispensadores/paquete
  • Se utiliza para llamar la atención sobre elementos críticos, organizar archivos o codificar por colores.
  • Facilite la solicitud de acción.
  • Se pega firmemente y se retira limpiamente.
  • El dispensador mantiene las banderas organizadas y fáciles de encontrar.