Motion
6683

3M
6683

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 28 pulg./lb, 2 pulg. de ancho, 72 yardas de largo
Artículo MI #03171801
No. Fabricante 6683
Precio32.94 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
6683

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 28 pulg./lb, 2 pulg. de ancho, 72 yardas de largo
Artículo MI #03171801
No. Fabricante 6683
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
Precio32.94 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    28 pulg./lb
  • Grosor
    2.3 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz-in (acero)
  • Material adhesivo
    Acrílico sensible a la presión
  • Aplicaciones
    Embalaje primario
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Borrar
  • Elongación en el descanso
    45 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051131066830
  • Tipo de material
    Película UPVC
  • UPC_NO
    50051131066835

Descripción general

Descripción del fabricante
PELÍCULA TRANSPARENTE PREMIUM 06683 SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good