Motion
07034 MANGUERA DE AIRE SUMINISTRADA W-3020-50/07034 (AAD) 50' 1/2"ID BAJA PRESIÓN

3M
07034 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-50/07034 (AAD) 50' 1/2"ID LOW PRESSURE

3M™ Manguera de aire suministrada W-3020-50/07034(AAD), 50 pies, 1/2 pulg. D.I., Accesorios de intercambio industrial, Baja presión, 1 EA/caja
Artículo MI #03171857
No. Fabricante 07034 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-50/07034 (AAD) 50' 1/2"ID LOW PRESSURE
Precio727.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07034 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-50/07034 (AAD) 50' 1/2"ID LOW PRESSURE

3M™ Manguera de aire suministrada W-3020-50/07034(AAD), 50 pies, 1/2 pulg. D.I., Accesorios de intercambio industrial, Baja presión, 1 EA/caja
Artículo MI #03171857
No. Fabricante 07034 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-50/07034 (AAD) 50' 1/2"ID LOW PRESSURE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$727.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 pies
  • Peso
    10.827 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de conexión
    Accesorios de intercambio industrial
  • Tipo de manguera
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    00051131070349
  • Material
    Goma
  • Tipo de presión
    Presión baja
  • Tipos de productos
    Manguera de aire
  • Compatibilidad serie/sistema
    Aire suministrado
  • Tipo de sistema
    Bomba de aire ambiente portátil de baja presión
  • UPC_NO
    00051131070349
  • Tipo de válvula
    Válvula de baja presión

Descripción general

Descripción del fabricante
07034 MANGUERA DE AIRE SUMINISTRADA W-3020-50/07034
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.Se puede utilizar en sistemas de aire comprimido de baja presión 3M™ ; tiene un diámetro interior de 1/2 pulgadas y está equipado con MPT en ambos extremos para aceptar accesorios FPT de 3/8 pulgadas