Motion
70893 SOBRE DE BURBUJAS DE WHISKY ESCOCÉS 7913-5 6"X9"TAMAÑO #0

3M
70893 SCOTCH BUBBLE MAILER 7913-5 6"X9"SIZE #0

5-Pack sobres de burbujas de Kraft de Scotch 7913-5, 6 in x 9 in, tamaño n.o 0
Artículo MI #03172435
No. Fabricante 70893 SCOTCH BUBBLE MAILER 7913-5 6"X9"SIZE #0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
70893 SCOTCH BUBBLE MAILER 7913-5 6"X9"SIZE #0

5-Pack sobres de burbujas de Kraft de Scotch 7913-5, 6 in x 9 in, tamaño n.o 0
Artículo MI #03172435
No. Fabricante 70893 SCOTCH BUBBLE MAILER 7913-5 6"X9"SIZE #0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Tamaño
    #0
  • Peso
    0.188 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    7010333464
  • Número de Upc del fabricante
    00051131708938
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Acolchado
    Acolchado
  • UPC_NO
    00051131708938

Descripción general

Descripción del fabricante
70893 CORREO DE BURBUJAS DE FOCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cierre fácil y autosellante, amortiguación de burbujas que proporciona protección
  • Tamaño del sobre de burbujas de papel n.o 0
  • Paquete de 5 sobres
  • 6 pulg. x 9 pulg.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"