Motion
12782 CILINDRO LARGO DE COBRE SCOTCHLOK 11006 -35 KV 2/0 AWG NEGRO

3M
12782 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11006 -35 KV 2/0 AWG BLACK

3M™ Conector de cobre de barrera larga Scotchlok™ 11006, hasta 35 kV, 2/0 AWG, negro, 10/caja
Artículo MI #03177223
No. Fabricante 12782 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11006 -35 KV 2/0 AWG BLACK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12782 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11006 -35 KV 2/0 AWG BLACK

3M™ Conector de cobre de barrera larga Scotchlok™ 11006, hasta 35 kV, 2/0 AWG, negro, 10/caja
Artículo MI #03177223
No. Fabricante 12782 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11006 -35 KV 2/0 AWG BLACK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    3.13 pulg.
  • Longitud total
    3.13 pulg.
  • Peso
    0.105 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Código de color
    Negro
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007127826
  • Calibre máximo del cable
    2/0 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00054007127826
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 2/0

Descripción general

Descripción del fabricante
12782 CONECTOR DE BARRIL LARGO DE COBRE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un rendimiento fiable
  • Tope de aceite de centro sólido integrado
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"