Motion
13566 ALUM SCOTCHLOK CON TERMINAL DE UN ORIFICIO 40057 HASTA 35 KV 350 KCMIL MARRÓN

3M
13566 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40057 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN

3M™ Terminal de aluminio de un orificio Scotchlok™ 40057, hasta 35 kV, 350 kcmil, Marrón, 10/caja
Artículo MI #03177275
No. Fabricante 13566 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40057 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13566 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40057 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN

3M™ Terminal de aluminio de un orificio Scotchlok™ 40057, hasta 35 kV, 350 kcmil, Marrón, 10/caja
Artículo MI #03177275
No. Fabricante 13566 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40057 UP TO 35 KV 350 KCMIL BROWN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.32 pulg.
  • Tamaño del poste
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.252 lb

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Código de color
    Marrón
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007135661
  • Calibre máximo del cable
    350 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    1
  • UPC_NO
    00054007135661
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 350

Descripción general

Descripción del fabricante
13566 ASA DE UN ORIFICIO DE ALUMINIO SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Los tapones de sellado del barril están codificados por colores para ayudar a indicar el calibre del cable
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Clasificado para aplicaciones de 35 kV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs