Especificaciones
Detalles
- Precisión±4 %
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- IncluyeSoporte incorporado, soporte de montaje en pared y 2 pilas AAA
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorMedidor de temperatura/humedad con punto de rocío
- Humedad relativaDel 10 al 99 %
- Rango de temperatura14 a 140 °F
Descripción general
- Alertas de alarma sonora y visual de % HR cuando la humedad supera el límite establecido
- Muestra la temperatura del punto de rocío
- Máx./mín. con función de reinicio
- Humedad: de 10 a 99% HR
- Temperatura: de 14 a 140°F (de -10 a 60°C)
- Precisión básica: ±4% HR; ±1.8°F, ±1°C