Especificaciones
Detalles
- Precisión±3 %
- Estándar de calibraciónCertificado NIST
- Incluye2 pilas AAA
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorMedidor de temperatura/humedad con punto de condensación y bombilla húmeda
- Humedad relativaDel 10 al 90 %
- Rangos de temperatura secundariosDe -6.9 a 122 °F (bombilla húmeda), de -4 a 158 °F (temp. externa), de -90.4 a 122 °F (punto de condensación)
- Rango de temperatura-4 a 122 °F
Descripción general
- Visualización simultánea de % HR, temperatura y punto de rocío o temperatura de bulbo húmedo o sonda
- Mediciones de bombilla húmeda sin cabestrillo
- Calcula el diferencial T1-T2 (temperatura del aire-temperatura de la sonda externa) utilizando la sonda opcional
- El diseño exclusivo de la tapa del sensor gira hasta la posición cerrada para protegerlo durante el almacenamiento
- Unidades de temperatura intercambiables de °F/°C con resolución 0.1°