Motion
407730
Medidor de nivel de sonido digital: precisión de ±2.0 dB, calibración estándar, mín. 40 dB, máx. 130 dB, de 300 a 8000 Hz
Artículo MI #03180145
No. Fabricante 407730
Precio114.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de nivel de sonido digital: precisión de ±2.0 dB, calibración estándar, mín. 40 dB, máx. 130 dB, de 300 a 8000 Hz
Artículo MI #03180145
No. Fabricante 407730
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
Precio114.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ponderación de frecuencia
    A, C
  • Resolución
    0.1 dB

Detalles

  • Precisión
    ±2.0 dB
  • Estándar de calibración
    Calibración estándar
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Rango de frecuencia
    De 300 a 8000 Hz
  • Lectura máxima de decibelios
    130 dB
  • Lectura mínima de decibelios
    40 dB
  • Rango de sonido
    De 40 a 130 dB
  • Tipo
    Medidor de sonido
  • UPC_NO
    793950407301

Descripción general

Descripción del fabricante
407730 NIVEL DE SONIDO DIGITAL METER40-130DB