Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad40.64 mm
- Dimensiones120 Al. x 55 An. x 40.64 Pr. mm
- Medición de voltaje de CC máximo600 V CC
- Peso5.12 oz
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC±0.5 %
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaNaranja
- Medición de corriente CA máx.200 A
- Medición de corriente CC máx.200 A
- Medición de voltaje de CA máximo600 V CA
- Funciones de mediciónCA Corriente CA, tensión CA, corriente CC, tensión CC, ciclo de trabajo, frecuencia, resistencia
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaCables de la sonda
- Categoría de seguridadCAT III 1000V, CAT IV 600V