Motion
JARRA SYNLUBE HD 220 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE HD 220 1GAL JUG

Lubricante de la serie SYN LUBE HD - No, 1 gal, jarras, color blanco
Artículo MI #03180579
No. Fabricante SYNLUBE HD 220 1GAL JUG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE HD 220 1GAL JUG

Lubricante de la serie SYN LUBE HD - No, 1 gal, jarras, color blanco
Artículo MI #03180579
No. Fabricante SYNLUBE HD 220 1GAL JUG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Número AGMA
    5EP
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los fluidos SYN LUBE HD SERIES ISO VG 150 - 680 son excelentes lubricantes para engranajes y cojinetes para su uso en condiciones severas como temperaturas extremadamente altas o bajas y siempre que se requiera un fluido sintético fortificado con presión extrema.
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Jarras
  • Características y beneficios
    •Excelentes características de estabilidad térmica y resistencia a la oxidación •Excelentes propiedades de presión extrema y antidesgaste •Excepcionales características de demulsibilidad
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    282°C/540 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215000579
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215000579
  • Viscosidad
    199
  • Índice de viscosidad
    154

Descripción general

Descripción del fabricante
SYN LUBE HD 220 (POR GALÓN)
  • Excelente estabilidad térmica y características resistentes a la oxidación
  • Excelentes propiedades de presión extrema y antidesgaste
  • Características de demulsibilidad excepcionales