Motion
MVR2-45
Anilla en V - 0.177 a 2.047 pulg. Gama del eje, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03220605
No. Fabricante MVR2-45
Precio33.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anilla en V - 0.177 a 2.047 pulg. Gama del eje, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03220605
No. Fabricante MVR2-45
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
Su precio$33.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetro interior o eje
    De 0.177 a 2.047 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello de anillo en V con revestimiento metálico (también conocido como sello gamma).
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250 °F
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    Depende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
  • Tolerancia de desalineación
    Depende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
  • Cantidad del paquete
    Piezas individuales
  • Tolerancia a la presión
    10 PSI máx.; no recomendado para aplicaciones completamente presurizadas;
  • Aplicación típica
    Sello primario o secundario o exclusor en todo tipo de maquinaria general.
  • UPC_NO
    085311258845

Descripción general

Descripción del fabricante
MVR2-45

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"