Motion
2115TIMAX
2115timax Sery Impact Wrench - Serie 2115TIMAX Impact Wrench, Mango con empuñadura de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Velocidad máx. de 15000 rpm
Artículo MI #03230676
No. Fabricante 2115TIMAX
Precio414.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2115timax Sery Impact Wrench - Serie 2115TIMAX Impact Wrench, Mango con empuñadura de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Velocidad máx. de 15000 rpm
Artículo MI #03230676
No. Fabricante 2115TIMAX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio414.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    1500
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    6.7 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.48 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    4 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Material del mango
    Compuesto
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Número de Upc del fabricante
    663023043197
  • Material
    Titanio
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    Llave de impacto serie 2115TIMAX
  • UPC_NO
    663023043197
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
2115TIMAX 3/8IN LLAVE DE IMPACTO AÉREO
  • Duradero: Con una caja de martillo de titanio y una carcasa de composite, esta llave puede soportar cualquier cosa, incluidas caídas repetidas y entornos hostiles. De hecho, ofrecemos una garantía de 2 años para demostrarlo.
  • Versátil: esta herramienta es tan versátil que se puede utilizar en casi cualquier mercado.
  • Fiable Esta llave ha sido probada y se garantiza que durará. Ofrece el mismo nivel de potencia en todo momento.
  • Acceso más sencillo al engrasador: para un mantenimiento más rápido y menos tiempo de inactividad
  • Mejora de la retención de la toma
  • El motor de 7 vanos ofrece potencia adicional con menos peso
  • El motor y el mecanismo de impacto de martillo doble ajustados con precisión ofrecen más par, durabilidad y eficiencia
  • El gatillo de tacto suave proporciona el máximo control de esta llave de impacto de aire
  • Placa anodizada para una mayor durabilidad
  • Optimizado para la industria de reparación de vehículos, talleres de carrocería, uso industrial general, mantenimiento, reparaciones y operaciones, ferrocarril, maquinaria pesada, petróleo y gas, construcción naval y construcción
  • Control patentado de avance/retroceso con una mano para un funcionamiento sencillo
  • Flujo de aire optimizado para maximizar el rendimiento cuando se utiliza esta llave de impacto neumática

También puede gustarle

Los clientes también compraron