Motion
52412
7° Lijadora de disco de aire con desplazamiento - 0.70 hp, Almohadilla de 3.00 pulg., 36.00 cfm con carga, Escape delantero, Tamaño de husillo 3/8 – 24
Artículo MI #03242903
No. Fabricante 52412
Precio756.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7° Lijadora de disco de aire con desplazamiento - 0.70 hp, Almohadilla de 3.00 pulg., 36.00 cfm con carga, Escape delantero, Tamaño de husillo 3/8 – 24
Artículo MI #03242903
No. Fabricante 52412
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
Precio756.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Altura total
    5.50 pulg.
  • Longitud total
    6.00 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    3.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    3/8 – 24
  • Peso de la herramienta
    2 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    36.00 cfm
  • Tipo de lijadora de disco
    7° Offset
  • Tipo de escape
    Parte delantera
  • Caballos de fuerza
    0.70 CV
  • Incluye
    51347 Almohadilla tipo bloqueo
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Nivel de sonido
    90 dB(a)

Descripción general

Descripción del fabricante
SANDER DESC. DE 52412 3", 7HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron