Especificaciones
Dimensiones
- Relación profundidad/diámetro4xD
- Tamaño de la broca#7
- Longitud del canal2-7/16 pulg.
- Tamaño de broca más grande#7
- Longitud total3-5/8 pulg.
- Diámetro del mango#7
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de piezas12
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieHX18
- EspecificaciónANSI
- UPC_NO086071221070