Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.05 pulg., 1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Tamaño hexagonal máximo5/16 pulg.
- Tamaño hexagonal mínimo0.05 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo de bola
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Herramientas profesionales de calidad industrial• Acero aleado Eklind®• Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado Eklind® Black para resistir el óxido• Fabricado en EE. UU.Incluye• Llaves hexagonales largas: 0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” y 5/16”• Soporte de plástico moldeado
- Recubrimiento de acabadoNegro
- IncluyeSoporte de plástico moldeado
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves
Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.Incluye
- Llaves hexagonales largas: .050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” y 5/16”
- Soporte de plástico moldeado