Motion
64625
Destornillador Hexagonal - Estilo de Destornillador Hexagonal, Mango en T con Agarradera de Amortiguador, Tamaño Hexagonal 2.5 mm, Longitud de la Hoja 6 in
Artículo MI #03246795
No. Fabricante 64625
Precio6.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Hexagonal - Estilo de Destornillador Hexagonal, Mango en T con Agarradera de Amortiguador, Tamaño Hexagonal 2.5 mm, Longitud de la Hoja 6 in
Artículo MI #03246795
No. Fabricante 64625

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.5 mm
  • Tamaño de la boquilla
    2.50 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura en T con agarre acolchado
  • Tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
64625 2.5MM MANGO EN T DE AGARRE DE LA ALMOHADILLA