Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Tamaño hexagonal5 mm
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoEmpuñadura en T con agarre acolchado
Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Empuñadura ergonómica, texturizada y resistente a los resbalones que proporciona un par y seguridad adicionales
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.