Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano46
- MaterialCerámica
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66252940193
- Dureza de la ruedaI
- Tipo de ruedaTipo 1 - Rueda recta