Motion
02587
Cable de extensión de 25 pies - 1 salida, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA 5-15 , 12/3, SJTW, 15 A, luz indicadora de alimentación
Artículo MI #03254512
No. Fabricante 02587
Precio68.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de extensión de 25 pies - 1 salida, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA 5-15 , 12/3, SJTW, 15 A, luz indicadora de alimentación
Artículo MI #03254512
No. Fabricante 02587

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    25 pies

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cable
    SJTW
  • Corriente
    15 A
  • Incluye
    Luz indicadora de potencia
  • Configuración del conector Nema
    NEMA 5-15
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15
  • Número de salidas
    1
  • Voltaje
    125 V CA
  • Conductores de calibre de cable
    12/3

Descripción general

Descripción del fabricante
02587 25FT 12/3 AMARILLO SJTW
  • La chaqueta de vinilo resiste la humedad, la abrasión y la exposición prolongada a la luz solar
  • Las cuchillas reforzadas ayudan a evitar que se doblen o se rompan accidentalmente
  • Los enchufes moldeados y el alivio de tensión de alta resistencia protegen las conexiones eléctricas, lo que da como resultado una vida útil del cable más larga
  • La cubierta exterior no marcará suelos ni paredes
  • 12/3 SJTW
  • Clasificación: 15 A
  • Color: amarillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"