Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 oz
- Longitud7-3/4 pulg.
- Ancho2-1/2 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- FormularioPulverización
- Base de fórmulaAgua
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores
- Estándares del sector cumplidosReg. EPA N.o 11694-107
- Cumple con los estándares de la industriaEPA, SARA 313, TSCA
- AromaCereza
- Acción de pulverizaciónPulverización recta
- Fuerza de pulverizaciónPulverizador de empañamiento
- Plagas dirigidasInsectos voladores
- UPC_NO764769451205
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver folleto
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver folleto
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver folleto
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver folleto
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.