Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 oz
- Peso de llenado neto18 oz
Detalles
- AplicacionesBaños, Bañeras, Muelles de Cama, Armarios, Sillas, Madera Acabado, Accesorios, Porcelana Glaseado, Azulejos Glaseados, Amortiguadores, Estantes de Ducha, Lavamanos, Lavamanos, Acero Inoxidable, Mesas, Teléfonos, Vinilo, Paredes
- ColorAmarillo
- ConcentraciónListo para usar
- Características y beneficios• Se ha demostrado que limpia, desinfecta y desodoriza la mayoría de las superficies duras y no porosas en un solo paso • La espuma se adhiere a las superficies verticales, lo que permite un tiempo de contacto más prolongado • Fórmula de pulverización y limpieza registrada por la EPA • Controla el moho y los olores que causan en superficies duras, no porosas e inanimadas cuando se utilizan según las instrucciones. • 12 por caja (pedido directamente de fábrica)
- FormularioPulverización
- Matar reclamacionesParvovirus canino, herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 2 (genital), virus de la inmunodeficiencia humana HIV-1 (virus del SIDA), gripe A H1N1, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus - MRSA, Staphylococcus aureus
- Cantidad del paquete12 por caja
- AromaSin perfume
- UPC_NO764769080207
Descripción general
- Se ha demostrado que limpia, desinfecta y desodoriza la mayoría de las superficies duras y no porosas en un solo paso
- La espuma se adhiere a las superficies verticales, lo que permite un mayor tiempo de contacto
- Fórmula de pulverización y limpieza registrada por la EPA
- Controla el moho, el moho y los olores que causan en superficies duras, no porosas e inanimadas cuando se utilizan según las instrucciones.
- 12 por caja (pedido directamente de fábrica)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver folleto
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver folleto
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver folleto
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver folleto
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.