Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa30.00 pulg.
- Ancho de la correa0.25–1,00 pulg.
- Tamaño de la entrada0.375 pulg.
- Altura total7.25 pulg.
- Longitud total21.00 pulg.
- Peso de la herramienta4.5 kg
Detalles
- Consumo de aire en carga58.00 cfm
- Descripción Palabra claveÁngulo derecho
- Tipo de escapeParte delantera
- Caballos de fuerza1.20 CV
- IncluyeMango de control superior
- Velocidad máxima13000 rpm