Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza0.13 pulg.
- Tamaño de la entrada0.25 pulg.
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total5.25 pulg.
Detalles
- Consumo de aire en carga8.0 cfm
- Entrada de aire1/4 pulg.
- IncluyeAmoladora de lápiz
- Velocidad máxima60000 rpm
- UPC_NO0616026517318