Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje2 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro del cepillo6 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro (cable)0.006 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- MaterialAcero
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de montajeOrificio del eje
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424220057
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación