Motion
0002227400
Cepillo de ruedas - 15 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-3/8 pulg. de ancho, 2400 rpm
Artículo MI #03314604
No. Fabricante 0002227400
Precio293.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 15 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-3/8 pulg. de ancho, 2400 rpm
Artículo MI #03314604
No. Fabricante 0002227400
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
Precio293.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    15 pulg.
  • Diámetro
    15 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.012 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0120 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Medio
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424222747

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE CARA MEDIA DE 22274 15"

También puede gustarle

Los clientes también compraron