Motion
0002607600
Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314689
No. Fabricante 0002607600
Precio163.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314689
No. Fabricante 0002607600
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
Precio163.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    12 pulg.
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.010 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424260763

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE DE 26076 12" CON REJILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron