Motion
0002615500
Cepillo de ruedas - 14 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 5000 rpm
Artículo MI #03314716
No. Fabricante 0002615500
Precio286.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 14 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 5000 rpm
Artículo MI #03314716
No. Fabricante 0002615500
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
Precio286.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    14 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424261555

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA ANUDADA DE 26155 14" PARA SERVICIO PESADO

You May Also Like

Los clientes también compraron