Motion
0002725000
Cepillo de ruedas - 10 in Diam, 1 in Dia de eje, 8500 rpm
Artículo MI #03314865
No. Fabricante 0002725000
Precio119.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 10 in Diam, 1 in Dia de eje, 8500 rpm
Artículo MI #03314865
No. Fabricante 0002725000
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
Precio119.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.025 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424272506

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE DE 27250 10" CON REJILLA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"