Motion
0005410600
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 1-1/4", tamaño de la cara (L x An): 6 x 15/16"
Artículo MI #03315988
No. Fabricante 0005410600
Precio11.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 1-1/4", tamaño de la cara (L x An): 6 x 15/16"
Artículo MI #03315988
No. Fabricante 0005410600
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
Precio11.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la cara Lxw
    6 x 15/16 pulg.
  • Longitud total
    13-3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material del mango
    Madera
  • Número de columnas
    19
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    622424541060

Descripción general

Descripción del fabricante
54106 CEPILLO DE RECORTE PARA RASPAR V 3X19ROWS

También puede gustarle

Los clientes también compraron