Motion
TAF152320
TAF152320
Artículo MI #03368881
No. Fabricante TAF152320
Precio38.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAF152320
Artículo MI #03368881
No. Fabricante TAF152320
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
Precio38.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    23 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    15600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF152320 cuenta con un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 23 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    20200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE TAF-152320, AGUJA,MC0115
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"