Motion
TWN8OPN-XS

THOMSON (ALTRA)
TWN8OPN-XS

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, abierto, 0,500 in de diámetro de eje, 2.000 in de longitud total
Artículo MI #03371158
No. Fabricante TWN8OPN-XS
Precio788.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
TWN8OPN-XS

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, abierto, 0,500 in de diámetro de eje, 2.000 in de longitud total
Artículo MI #03371158
No. Fabricante TWN8OPN-XS
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
Precio788.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    0.687 pulg.
  • Altura total
    1.130 pulg.
  • Longitud total
    2.000 pulg.
  • Ancho general
    3.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    0,500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    460 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Serie
    Super TWN

Descripción general

Descripción del fabricante
TWN-8-OPN-XS BLOQUE DE PILA