Motion
96006
SOPORTE SLV STREAK RND CARGADO
Artículo MI #03371743
No. Fabricante 96006
Precio11.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SOPORTE SLV STREAK RND CARGADO
Artículo MI #03371743
No. Fabricante 96006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    0.035 lb
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • País de origen
    CN
  • Código de armonización
    9608404000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • Cantidad del paquete
    24
  • UPC_NO
    048615960067
  • Resistente al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCADOR REDONDO 96006 CON SOPORTE
  • Las marcas altamente visibles se iluminan al cortar o soldar
  • Superior a la piedra jabonosa en cuanto a marcabilidad y durabilidad; no roza, quema ni sopla la superficie
  • Marcas en metales aceitosos, húmedos u oxidados, y no rayan ni raspan las superficies
  • Disponible en formas planas y redondas
  • Soportes duraderos que evitan la rotura del palo
  • Soporte mecánico duradero que evita la rotura de la varilla y cuenta con un práctico afilador incorporado y un clip de bolsillo para un fácil almacenamiento.
  • Para aplicaciones de baja corrosión (bajo contenido de cloruros/halógenos), consulte Marcador de metal de rayas plateadas/enrojecimiento - Formas de baja corrosión
  • Fabricado en EE. UU.