Motion
MANGA RECTA 701-00014-320

REXNORD INC
701-00014-320 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.8750 pulg. Bore, 254 mm Longitud, Material Duralon
Artículo MI #03382375
No. Fabricante 701-00014-320 STRAIGHT SLEEVE
Precio2,139.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-00014-320 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.8750 pulg. Bore, 254 mm Longitud, Material Duralon
Artículo MI #03382375
No. Fabricante 701-00014-320 STRAIGHT SLEEVE
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
Precio2,139.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.8750 pulg.
  • Valor PV máximo
    1000
  • Diámetro exterior
    1.0637 pulg.
  • Longitud total
    254 mm
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Duralon
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210823627
  • Especificación del material
    Duralon
  • Valor V máx.
    50 fp/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 325 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    698210823627

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-00014-320
  • El cojinete consta de una fibra de teflón tejida autolubricante y un revestimiento de poliéster soportado por una matriz de resina epoxi y fibra de fibra de vidrio continua enrollada en filamentos