Motion
HSP-3003-3MGH

MI-T-M CORPORATION
HSP-3003-3MGH

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 2.9 gal/min, presión nominal de 3000 psi, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #03398276
No. Fabricante HSP-3003-3MGH
Precio9,409.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MI-T-M CORPORATION
HSP-3003-3MGH

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 2.9 gal/min, presión nominal de 3000 psi, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #03398276
No. Fabricante HSP-3003-3MGH
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
Su precio$9,409.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    41 pulg.
  • Longitud total
    43 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.

Detalles

  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    2.9 gpm
  • Material de la carcasa del bastidor
    Acero recubierto de polvo
  • Material de la manguera
    Acero trenzado
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Serie/sistema
    HSP
  • UPC_NO
    016977017460
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
GAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO SER DE HSP30033MGH HSP