Motion
C02667
Broca de longitud Jobber - Serie 2011 , #47, Material de acero de alta velocidad, canal de 25.4 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 50.8 mm
Artículo MI #03433610
No. Fabricante C02667
Precio4.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 2011 , #47, Material de acero de alta velocidad, canal de 25.4 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 50.8 mm
Artículo MI #03433610
No. Fabricante C02667
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
Precio4.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #47
  • Canal Longitud  
    25.4 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    50.8 mm
  • Diámetro del mango
    1.99 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    2011
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
C02667 PASADOR DE CHAVETA DE BROCA DR 47