Motion
66253160350

NORTON ABRASIVES
66253160350

Gemini Alundum Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Fino, Número de grano: 100, 120, Diámetro de la rueda: 10 pulg., Diámetro del orificio central: 1-1/4 pulg., Color marrón
Artículo MI #03443452
No. Fabricante 66253160350
Precio117.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253160350

Gemini Alundum Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Fino, Número de grano: 100, 120, Diámetro de la rueda: 10 pulg., Diámetro del orificio central: 1-1/4 pulg., Color marrón
Artículo MI #03443452
No. Fabricante 66253160350

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    100, 120
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2485 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253160350
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253160350 WHL 10 X 1 X 1-1/4 ALUNDUM F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"