Motion
9371T
Manguito resistente al corte - Material Kevlar, 10 in de largo
Artículo MI #03445920
No. Fabricante 9371T
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito resistente al corte - Material Kevlar, 10 in de largo
Artículo MI #03445920
No. Fabricante 9371T
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
Precio4.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    3
  • Normativas de listado de aprobación
    CPPT, FDA
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material
    Kevlar
  • Línea de productos
    Economía
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    45143937172

Descripción general

Descripción del fabricante
9371T MANGUITO DE KEVLAR AL 100% RANURA PARA PULGAR DE 10"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"